Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Eindige PU tandriem MEGALINEAR profiel T5 breedte 25mm met Kevlar trekkoorden

  • ERIKS:1052858
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,06/ meterexcl. btw

€ 29,11incl. btw

66,007 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Type
T5-025 Kevlar
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide vezel
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm