€ 19,06/ meterexcl. btw
€ 23,06incl. btw
82,685 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Type | T10-010 Kevlar |
Breedte | 25 mm |
Steek | 10 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Aramide vezel |
Materiaal | PU |
Kleur | Wit |
Max. snaarsnelheid | 70 m/s |
Profielhoogte | 4.5 mm |
Tandhoogte | 2.5 mm |