Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Eindige PU tandriem MEGALINEAR profiel RPP8 breedte 15mm met Kevlar trekkoorden

  • ERIKS:1053043
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,12/ meterexcl. btw

€ 24,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Type
8RPP-015 Kevlar
Breedte
15 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide vezel
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm