Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Eindige PU tandriem MEGALINEAR profiel AT5 breedte 16mm met Kevlar trekkoorden

  • ERIKS:1052896
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,77/ meterexcl. btw

€ 19,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Type
AT5-016 Kevlar
Breedte
16 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide vezel
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Profielhoogte
2.7 mm
Tandhoogte
1.2 mm