Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Eindige PU tandriem MEGALINEAR profiel AT10 breedte 50mm met Kevlar trekkoorden

  • ERIKS:1052907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,95/ meterexcl. btw

€ 48,34incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Type
AT10-050 Kevlar
Breedte
50 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide vezel
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Profielhoogte
4.5 mm
Tandhoogte
2.5 mm