€ 289,35/ stukexcl. btw
€ 350,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MECAFRANCE |
Type | 3463 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619 |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN100 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 85.4 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F04 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | 1.4408 |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | 1.4404 |
Materiaal spindelafdichting primair | RPTFE |
Materiaal spindelafdichting tertiair | RPTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal bediening | Staal |
Max. drukverschil bij 20 °C | 100 bar |