Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3462 Staal/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 26.9mmx2mm 3/4" (20)

  • ERIKS:12571013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Algemene industrie, vloeistoffen en gassen, corrosieve media.
  • Industriële toepassingen tot 100 bar.
Bijzonderheden
  • Ook leverbaar in reduced bore uitvoering.
  • Ook leverbaar met o.a. PTFE, PVDF, PEEK, TF4215 of metalen zittingen.
  • Ook leverbaar in fire safe of hoge druk uitvoering.
  • Uitgevoerd met hendel.
Opslaan in lijst

€ 311,85/ stukexcl. btw

€ 377,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MECAFRANCE
Type
3462
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
26.9 mm
Wanddikte aansluiting
2 mm
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
EN ISO 1127-1
Druktrap artikel
PN100
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
85.4 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F04
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
1.4404
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair
RPTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Staal
Max. drukverschil bij 20 °C
100 bar