Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3461 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN63 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:12571009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Industriële toepassingen tot 100 bar.
Bijzonderheden
  • Ook leverbaar met o.a. PTFE, PVDF, PEEK, TF4215 of metalen zittingen.
  • Ook leverbaar in fire-safe of hoge druk uitvoering.
  • Ook leverbaar in cryogene uitvoering.
  • Ook leverbaar in gepolijste uitvoering voor voedingsmiddelen en farmacie, incl. EC1935 verklaring.
  • Uitgevoerd met hendel.
Opslaan in lijst

€ 692,55/ stukexcl. btw

€ 837,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MECAFRANCE
Type
3461
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN63
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
110.4 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F05
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
1.4404
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair
RPTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Staal
Max. drukverschil bij 20 °C
70 bar