€ 280,80/ stukexcl. btw
€ 339,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MECAFRANCE |
Type | 3461 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | 1/4" (8) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN100 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 65 mm |
Handbediening | Handgreep |
Montageflens | F03 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | 1.4408 |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | 1.4404 |
Materiaal spindelafdichting primair | RPTFE |
Materiaal spindelafdichting tertiair | RPTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal bediening | Roestvaststaal (RVS) |
Max. drukverschil bij 20 °C | 100 bar |