Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600 Volle doorlaat PN80 Stomplas EN ISO 1127-1 60.3mmx2mm 2" (50)

  • ERIKS:13405014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Industriële toepassingen tot 100 bar.
Bijzonderheden
  • Ook leverbaar met o.a. PTFE, PVDF, PEEK, TF4215 of metalen zittingen.
  • Ook leverbaar in fire-safe of hoge druk uitvoering.
  • Ook leverbaar in cryogene uitvoering.
  • Ook leverbaar in gepolijste uitvoering voor voedingsmiddelen en farmacie, incl. EC1935 verklaring.
  • Uitgevoerd met hendel
Opslaan in lijst

€ 1.532,70/ stukexcl. btw

€ 1.854,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MECAFRANCE
Type
3460
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
2" (50)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
60.3 mm
Wanddikte aansluiting
2 mm
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
EN ISO 1127-1
Druktrap artikel
PN80
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal zitting
TFM 1600