Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF20 PN63 Stomplas EN ISO 1127-1 1.1/2" (40)

  • ERIKS:10054727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Algemene industrie en zwaardere industriële processen, vloeistoffen en gassen.
Bijzonderheden
  • AMG enkelwerkende pneumatische aandrijving, type SAF.
  • Switchbox (optioneel).
  • Magneetventiel (optioneel).
  • Gecalculeerd met een pneumatische stuurdruk van 6 bar, met als medium water.
  • Afsluiter schakelt minimaal enkele malen per dag.
  • ISO1127-1 stomplasaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 1.952,00/ stukexcl. btw

€ 2.361,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MECAFRANCE
Type
3460
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
EN ISO 1127-1
Druktrap artikel
PN63
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Typecodering aandrijving
SAF20
Merk Aandrijving
AMG
Norm topflens
ISO 5211
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair
RPTFE
Materiaal bediening
Aluminium geëloxeerd
Max. drukverschil bij 20 °C
70 bar