€ 581,85/ stukexcl. btw
€ 704,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MECAFRANCE |
Type | 3460 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | 1" (25) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 33.7 mm |
Wanddikte aansluiting | 2 mm |
Aansluiting | Stomplas |
Normering las aansluiting | EN ISO 1127-1 |
Druktrap artikel | PN80 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 99.3 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F04 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | 1.4408 |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | 1.4404 |
Materiaal spindelafdichting primair | RPTFE |
Materiaal spindelafdichting tertiair | RPTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal bediening | Staal |
Max. drukverschil bij 20 °C | 80 bar |