Eriks
MCGILL

MCGILL Naaldlager volrollig zonder binnenring met afdichting GR 48 S

  • ERIKS:11437763
  • Fabrikant:726166062958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 565,12/ stukexcl. btw

€ 683,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..S
Binnendiameter
3 in
Buitendiameter
3.75 in
Breedte
1.75 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja