Eriks
MCGILL

MCGILL Naaldlager volrollig zonder binnenring met afdichting GR 36 RS

  • ERIKS:11437741
  • Fabrikant:726166062613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 318,36/ stukexcl. btw

€ 385,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..RS
Binnendiameter
2.25 in
Buitendiameter
3 in
Breedte
1.75 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja