Eriks
MCGILL

MCGILL Naaldlager volrollig zonder binnenring GR 8 N

  • ERIKS:11437656
  • Fabrikant:726166061159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 96,35/ stukexcl. btw

€ 116,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..N
Binnendiameter
0.5 in
Buitendiameter
1 in
Breedte
0.75 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee