Eriks
MCGILL

MCGILL Naaldlager volrollig zonder binnenring GR 48 N

  • ERIKS:11437759
  • Fabrikant:726166063009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 467,18/ stukexcl. btw

€ 565,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..N
Binnendiameter
3 in
Buitendiameter
3.75 in
Breedte
1.5 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee