Eriks
MCGILL

MCGILL Naaldlager volrollig zonder binnenring GR 36 N

  • ERIKS:11437739
  • Fabrikant:726166062637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 270,48/ stukexcl. btw

€ 327,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..N
Binnendiameter
2.25 in
Buitendiameter
3 in
Breedte
1.5 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee