Eriks
MCGILL

MCGILL Naaldlager volrollig zonder binnenring GR 32 N

  • ERIKS:11437732
  • Fabrikant:726166062491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 187,74/ stukexcl. btw

€ 227,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..N
Binnendiameter
2 in
Buitendiameter
2.5625 in
Breedte
1 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee