Eriks
MCGILL

MCGILL Naaldlager volrollig met binnenring met afdichting GR 20 RS/MI 16

  • ERIKS:23982856
  • Fabrikant:726166117023
Image 1
Opslaan in lijst

€ 226,68/ stukexcl. btw

€ 274,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..RS
Binnendiameter
1 in
Buitendiameter
1.75 in
Breedte
1.25 in
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja