Eriks
MCGILL

MCGILL Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring MR 48 N

  • ERIKS:11437949
  • Fabrikant:726166068110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 199,39/ stukexcl. btw

€ 241,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..N
Binnendiameter
3 in
Buitendiameter
3.75 in
Breedte
1.5 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee