Eriks
MCGILL

MCGILL Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring MR 36 N

  • ERIKS:11437100
  • Fabrikant:726166067489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 150,12/ stukexcl. btw

€ 181,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..N
Binnendiameter
2.25 in
Buitendiameter
3 in
Breedte
1.5 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee