Eriks
MCGILL

MCGILL Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring MR 32 N

  • ERIKS:11437148
  • Fabrikant:726166067274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 127,00/ stukexcl. btw

€ 153,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..N
Binnendiameter
2 in
Buitendiameter
2.5625 in
Breedte
1 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee