Eriks
MCGILL

MCGILL Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring MR 28 N

  • ERIKS:11437915
  • Fabrikant:726166066871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 103,63/ stukexcl. btw

€ 125,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..N
Binnendiameter
1.75 in
Buitendiameter
2.3125 in
Breedte
1 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee