Eriks
MCGILL

MCGILL Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring MR 26 N

  • ERIKS:11437910
  • Fabrikant:726166066611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 94,11/ stukexcl. btw

€ 113,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..N
Binnendiameter
1.625 in
Buitendiameter
2.1875 in
Breedte
1 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee