Eriks
MCGILL

MCGILL Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring MR 20 N

  • ERIKS:11437894
  • Fabrikant:726166065935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 75,66/ stukexcl. btw

€ 91,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..N
Binnendiameter
1.25 in
Buitendiameter
1.75 in
Breedte
1 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee