Eriks
MCGILL

MCGILL Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring MR 16 N

  • ERIKS:11437159
  • Fabrikant:726166065461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,67/ stukexcl. btw

€ 75,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..N
Binnendiameter
1 in
Buitendiameter
1.5 in
Breedte
0.75 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee