Eriks
MCGILL

MCGILL Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting MR 48 SS

  • ERIKS:11437109
  • Fabrikant:726166068042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 338,36/ stukexcl. btw

€ 409,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..SS
Binnendiameter
3 in
Buitendiameter
3.75 in
Breedte
1.75 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja