Eriks
MCGILL

MCGILL Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting MR 48 S

  • ERIKS:11437952
  • Fabrikant:726166068011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 400,50/ stukexcl. btw

€ 484,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..S
Binnendiameter
3 in
Buitendiameter
3.75 in
Breedte
1.75 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja