Eriks
MCGILL

MCGILL Naaldlager met spoorkragen met binnenring MR 48 N/MI 40 N

  • ERIKS:23984381
  • Fabrikant:726166068127
Image 1
Opslaan in lijst

€ 360,75/ stukexcl. btw

€ 436,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..N
Binnendiameter
2.5 in
Buitendiameter
3.75 in
Breedte
1.5 in
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee