Eriks
MCGILL

MCGILL Naaldlager met spoorkragen met binnenring MR 44 N/MI 36 N

  • ERIKS:23984372
  • Fabrikant:726166127992
Image 1
Opslaan in lijst

€ 323,79/ stukexcl. btw

€ 391,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..N
Binnendiameter
2.5 in
Buitendiameter
3.5 in
Breedte
1.5 in
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee