Eriks
MCGILL

MCGILL Looprol met tap Geflensd Kogellager Met afdichting FCF 1 3/4

  • ERIKS:11437629
  • Fabrikant:726166036805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Kogel- en Kegellageruitvoering hebben een rubberen lipafdichting. Extra NYLAPLATE afdichting aanwezig op de 1 ½ tot 2 ¾ inch versies.
Afdichtplug aanwezig om verontreinigingen te weren en het smeermiddel binnen te houden.
Lagers zijn vooraf gesmeerd en onderhoudsvrij.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 278,48/ stukexcl. btw

€ 336,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
FCF
Roldiameter
1.75 in
Rolbreedte
1.1875 in
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Geflensd
Rollichaam
Kogellager
Draadmaat
3/4-16
Gatvorm
Binnenzeskant