Eriks
MCGILL

MCGILL Looprol met tap Geflensd Kegellager Met afdichting FCF 3 1/2

  • ERIKS:11437636
  • Fabrikant:726166040093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Kogel- en Kegellageruitvoering hebben een rubberen lipafdichting. Extra NYLAPLATE afdichting aanwezig op de 1 ½ tot 2 ¾ inch versies.
Afdichtplug aanwezig om verontreinigingen te weren en het smeermiddel binnen te houden.
Lagers zijn vooraf gesmeerd en onderhoudsvrij.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 757,78/ stukexcl. btw

€ 916,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
FCF
Roldiameter
3.5 in
Rolbreedte
2 in
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Geflensd
Rollichaam
Kegellager
Draadmaat
1.1/4 - 12
Gatvorm
Binnenzeskant