Eriks
MCGILL

MCGILL Looprol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting MCYRD 35

  • ERIKS:11436991
  • Fabrikant:726166054922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit.
Voorzien van een verzwaarde buitenring om hoge schokbelasting op te vangen.
Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 109,58/ stukexcl. btw

€ 132,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCYRD
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
28 mm
Binnendiameter
35 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
29 mm