Eriks
MCGILL

MCGILL Looprol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting MCYR 5 S OEM

  • ERIKS:13211987
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,78/ stukexcl. btw

€ 28,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCYR..S
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Binnendiameter
5 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager