Eriks
MCGILL

MCGILL Looprol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting MCYR 40 S OEM

  • ERIKS:13211986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,16/ stukexcl. btw

€ 144,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCYR..S
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
30 mm
Binnendiameter
40 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager