Eriks
MCGILL

MCGILL Looprol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting MCYR 17 S OEM

  • ERIKS:13211970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,10/ stukexcl. btw

€ 58,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCYR..S
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Binnendiameter
17 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager