Eriks
MCGILL

MCGILL Looprol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager MCYR 20

  • ERIKS:11437010
  • Fabrikant:726166053529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 48,76/ stukexcl. btw

€ 59,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCYR
Roldiameter
47 mm
Rolbreedte
24 mm
Binnendiameter
20 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
25 mm