Eriks
MCGILL

MCGILL Looprol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager MCYR 10

  • ERIKS:11436998
  • Fabrikant:726166052119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 34,10/ stukexcl. btw

€ 41,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCYR
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
14 mm
Binnendiameter
10 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
15 mm