Eriks
MCGILL

MCGILL Looprol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting MCYRR 30 S

  • ERIKS:11437069
  • Fabrikant:726166054489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 71,54/ stukexcl. btw

€ 86,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCYRR..S
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
28 mm
Binnendiameter
30 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
29 mm