Eriks
MCGILL

MCGILL Looprol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting MCYRR 12 S

  • ERIKS:11437051
  • Fabrikant:726166052720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 40,74/ stukexcl. btw

€ 49,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCYRR..S
Roldiameter
32 mm
Rolbreedte
14 mm
Binnendiameter
12 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
15 mm