Eriks
MCGILL

MCGILL Looprol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting MCYRR 10 S OEM

  • ERIKS:13212001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,91/ stukexcl. btw

€ 44,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCYRR..S
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
14 mm
Binnendiameter
10 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi