Eriks
MCGILL

MCGILL Looprol Gebolleerd Naaldlager met kooi MCYRR 50

  • ERIKS:11437083
  • Fabrikant:726166055882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 159,22/ stukexcl. btw

€ 192,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCYRR
Roldiameter
90 mm
Rolbreedte
30 mm
Binnendiameter
50 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
32 mm