Eriks
MCGILL

MCGILL Looprol Gebolleerd Naaldlager met kooi MCYRR 17

  • ERIKS:11437057
  • Fabrikant:726166053321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 43,84/ stukexcl. btw

€ 53,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCYRR
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Binnendiameter
17 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
21 mm