Eriks
MCGILL

MCGILL Looprol Cilindrisch Zelfsmerend glijlagerbus Met afdichting BCYR 2 1/2 S

  • ERIKS:11437278
  • Fabrikant:726166057848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 372,97/ stukexcl. btw

€ 451,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
BCYR..S
Roldiameter
2.5 in
Rolbreedte
1.5 in
Binnendiameter
0.75 in
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Zelfsmerend glijlagerbus
Inbouwbreedte
39.69 mm