Eriks
MCGILL

MCGILL Looprol Cilindrisch Volrollig cilinderlager Met afdichting MCYRD 50 110 X

  • ERIKS:23983518
  • Fabrikant:726166124205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 168,47/ stukexcl. btw

€ 203,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCYRD..X
Roldiameter
110 mm
Rolbreedte
30 mm
Binnendiameter
50 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
32 mm