Eriks
MCGILL

MCGILL Looprol Cilindrisch Volrollig cilinderlager Met afdichting CYRD 1 1/2

  • ERIKS:11482184
  • Fabrikant:726166119485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit.
Voorzien van een verzwaarde buitenring om hoge schokbelasting op te vangen.
Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 225,07/ stukexcl. btw

€ 272,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CYRD
Roldiameter
1.5 in
Rolbreedte
0.875 in
Binnendiameter
0.4375 in
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
23.81 mm