Eriks
MCGILL

MCGILL Looprol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting MCYR 50 SX

  • ERIKS:11437033
  • Fabrikant:726166055844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 175,12/ stukexcl. btw

€ 211,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCYR..SX
Roldiameter
90 mm
Rolbreedte
30 mm
Binnendiameter
50 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
32 mm