Eriks
MCGILL

MCGILL Looprol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CYR 1 S CR

  • ERIKS:11482178
  • Fabrikant:726166118280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit kwaliteit 400 roestvrij staal. Roestvrij stalen onderdelen voor verbeterde weerstand tegen interne en externe corrosie.
Lagers zijn gesmeerd met H1 food-grade vet .
Toepassingsgebied: Voedsel- en drankindustie, Verpakkingsmachines
Opslaan in lijst

€ 380,94/ stukexcl. btw

€ 460,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CYR..S CR
Roldiameter
1 in
Rolbreedte
0.625 in
Binnendiameter
0.3125 in
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
17.46 mm