Eriks
MCGILL

MCGILL Looprol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CYR 1 1/2 S

  • ERIKS:11437129
  • Fabrikant:726166057015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 95,71/ stukexcl. btw

€ 115,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CYR..S
Roldiameter
1.5 in
Rolbreedte
0.875 in
Binnendiameter
0.4375 in
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
23.81 mm