Eriks
MCGILL

MCGILL Looprol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager CYR 7/8

  • ERIKS:11437601
  • Fabrikant:726166056315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 55,74/ stukexcl. btw

€ 67,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CYR
Roldiameter
0.875 in
Rolbreedte
0.5 in
Binnendiameter
0.25 in
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
14.29 mm